Свердло спіральне по металу, HSS, 13,0 mm
Свердло спіральне по металу, HSS, 13,0 mm
Свердло спіральне по металу, HSS, 13,0 mm
Свердло спіральне по металу, HSS, DIN338, 13,0 mm, RED LINE -арт. 06247130
Ціна:
356.4 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Спіральне свердло HSS для точного свердління, кут при вершині 135˚.
Підходить для свердлильних машин, акумуляторних шурупокрутів, свердлильних верстатів.
Точне та якісне свердління
Точне та якісне свердління
- Надійне спіральне свердло у короткому виконанні, забезпечує точне свердління
- Чітка геометрія ріжучих кромок забезпечує високу якість і точність отвора
Діаметр | 13 мм |
Довжина | 151 мм |
Довжина спіральної частини | 101 мм |
Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Якість | RED LINE |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Форма хвостовика | Циліндричний |
Кут | 135° |
Ріжучий матеріал | HSS |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Спіральне свердло HSS для точного свердління, кут при вершині 135˚.
Підходить для свердлильних машин, акумуляторних шурупокрутів, свердлильних верстатів.
Точне та якісне свердління
Точне та якісне свердління
- Надійне спіральне свердло у короткому виконанні, забезпечує точне свердління
- Чітка геометрія ріжучих кромок забезпечує високу якість і точність отвора
Характеристики
Діаметр | 13 мм |
Довжина | 151 мм |
Довжина спіральної частини | 101 мм |
Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Якість | RED LINE |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Форма хвостовика | Циліндричний |
Кут | 135° |
Ріжучий матеріал | HSS |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.