Свердло спіральне по металу, HSS, 10,0 mm
Свердло спіральне по металу, HSS, 10,0 mm
Свердло спіральне по металу, HSS, 10,0 mm
Свердло спіральне по металу, HSS, DIN338, 10,0 mm, RED LINE -арт. 06247100
Ціна:
178.2 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Спіральне свердло HSS для точного свердління, кут при вершині 135˚.
Точне та якісне свердління
- Надійне спіральне свердло у короткому виконанні, забезпечує точне свердління
- Чітка геометрія ріжучих кромок забезпечує високу якість і точність отвора
Діаметр (Ø) | 10 мм |
Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Стандарт / глибина свердління | DIN 338/5xD |
Ріжучий матеріал | HSS |
Якість | RED LINE |
Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Діаметр | 10 мм |
Довжина | 133 мм |
Довжина спіральної частини | 87 мм |
Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Форма хвостовика | Циліндричний |
Кут | 135° |
Підходить для свердлильних машин, акумуляторних шуруповертів, свердлильних верстатів.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Спіральне свердло HSS для точного свердління, кут при вершині 135˚.
Точне та якісне свердління
- Надійне спіральне свердло у короткому виконанні, забезпечує точне свердління
- Чітка геометрія ріжучих кромок забезпечує високу якість і точність отвора
Характеристики
Діаметр (Ø) | 10 мм |
Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Стандарт / глибина свердління | DIN 338/5xD |
Ріжучий матеріал | HSS |
Якість | RED LINE |
Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
Діаметр | 10 мм |
Довжина | 133 мм |
Довжина спіральної частини | 87 мм |
Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Форма хвостовика | Циліндричний |
Кут | 135° |
Застосування
Підходить для свердлильних машин, акумуляторних шуруповертів, свердлильних верстатів.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.