Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло для точкового зварювання HSCo, Ø6мм
Фото - 1 - Свердло для точкового зварювання HSCo, Ø6мм
Фото - 1 - Свердло для точкового зварювання HSCo, Ø6мм

Свердло для точкового зварювання HSCo, Ø6мм (0710006)

Свердло для точкового зварювання HSCo СВЕРЛО-SHWSPKT-HSCO-D6MM ZEBRA
Номер товару 0710006
В наявності
Ціна:
452.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для простого видалення точкових зварних швів Спеціальне свердло для видалення точкових зварних швів Фіксований центруючий наконечник - кернування не потрібне Покращений центруючий наконечник PLUS також придатний для застосування на листовому металі підвищеної міцності Оптимізована геометрія наконечника забезпечує більш тривалий термін служби в порівнянні зі звичайними свердлами для точкового зварювання. Покриття HSCo подовжує термін служби різальних кромок Висока частота обертання: Ø 6 до 1100 об / хв Ø 8 до 850 об / хв Примітка Поради щодо збільшення терміну служби центруючого наконечника: Не використовуйте в дрилях з ударними патронами або шпинделями. Налаштуйте дриль на відповідну частоту обертання; задана частота обертання пневматичних дрилів занадто висока.
Довжина спіральної частини 28 мм
Діаметр (Ø) 6 мм
Довжина 65 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для простого видалення точкових зварних швів Спеціальне свердло для видалення точкових зварних швів Фіксований центруючий наконечник - кернування не потрібне Покращений центруючий наконечник PLUS також придатний для застосування на листовому металі підвищеної міцності Оптимізована геометрія наконечника забезпечує більш тривалий термін служби в порівнянні зі звичайними свердлами для точкового зварювання. Покриття HSCo подовжує термін служби різальних кромок Висока частота обертання: Ø 6 до 1100 об / хв Ø 8 до 850 об / хв Примітка Поради щодо збільшення терміну служби центруючого наконечника: Не використовуйте в дрилях з ударними патронами або шпинделями. Налаштуйте дриль на відповідну частоту обертання; задана частота обертання пневматичних дрилів занадто висока.
Характеристики arrow_down
Довжина спіральної частини 28 мм
Діаметр (Ø) 6 мм
Довжина 65 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
234.96 грн/шт
199.74 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -45.3 %
1.5 грн/шт
0.82 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купити
30.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити