Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g
Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g
Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g (0893091)
Клей Wurth KLEBFIX PLASTOBOND, DOS-Sys., 20 г
Для практично всіх видів пластмас,
підвищена удароміцність-20Г
Номер товару 0893091
В наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для швидкого склеювання пластмас, які важко піддаються склеюванню
Ціаноакрілатний структурний клей середньої в'язкості відрізняється підвищеною стійкістю до ударів.
Доведено хороша стійкість до відшаровування, перепадів температури і вологості.
Тому він особливо підходить для застосувань з різними навантаженнями або випробуваннями на падіння.
Для склеювання пластмасових матеріалів разом.
Ергономічна форма пляшки дозволяє працювати однією рукою.
Практичний спеціальний ковпачок.
Для чистої роботи без засмічення випускного отвору.
Не містить розчинників і силікону.
Примітка
Ціаноакрілатний структурний клей середньої в'язкості відрізняється підвищеною стійкістю до ударів.
Доведено хороша стійкість до відшаровування, перепадів температури і вологості.
Тому він особливо підходить для застосувань з різними навантаженнями або випробуваннями на падіння.
Для склеювання пластмасових матеріалів разом.
- Такі як ABS, PVC, PMMA, PA, PBT, PET, PI, EPDM, еластомери і натуральні каучуки.
- Грунтовка також дозволяє склеювати ПОМ, ТПЕ, ТПО, ПЕ, ПП, ПТФЕ і силіконовий каучук.
Ергономічна форма пляшки дозволяє працювати однією рукою.
Практичний спеціальний ковпачок.
Для чистої роботи без засмічення випускного отвору.
Не містить розчинників і силікону.
Примітка
- При роботі бажано використовувати захисні рукавиці і захисні окуляри.
- Пересушені і кислі поверхні затримують або перешкоджають процесу тверднення, тоді як підвищений рівень вологості і лужна поверхня мають прискорюючий ефект.
- Через тиск парів рідкого клею надлишки повільно тверднучого матеріалу можуть призвести до утворення білого нальоту навколо місця нанесення клею (ефект розтікання). Це тверднучі пари клею. Їх можна видалити, наприклад, ізопропанолом або ацетоном. Однак слід переконатися, що очищувані поверхні стійкі до цих розчинників. Розтіканню можна запобігти / зменшити за рахунок економного використання клею, достатньої вологості і вентиляції робочого місця.
| Міцність на розтягування та зсув внахлест відповідно до DIN EN 1465 | ||
| Матеріал | Звичайний час склеювання | Типові значення міцності на розтягування при зсуві внахлестку |
| Сталь | 30-40 секунд td> | >22 Н/мм2 |
| Алюміній | 30-40 секунд | >17 Н/мм2 |
| PA | 30-40 секунд | 10-30 Н/мм 2 |
| ПВХ | 30–40 секунд | 10-20 Н/мм2* |
| Полікарбонат | 10-20 секунд | 10-20 Н/мм2* |
| POM | 30-40 секунд | 7-12 Н/мм2 |
| EPDM | 10-20 секунд | >10 Н/мм2* |
| Неопрен | 10-20 секунд | >10 Н/мм2* |
| * До руйнування зразка | ||
| Час фіксації | |
| Алюміній/алюміній | від 30 до 40 секунд |
| SBR/SBR | від 10 до 15 секунд |
| EPDM/EPDM | від 10 до 20 секунд td> |
| швидкість затвердіння збільшується за допомогою активатора | |
| Величина клейового зазору, макс. | 0,15 мм |
| Густина | 1,04 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за кімнатної температури |
| Вага вмісту | 20 г |
| В'язкість, мін./макс. | 320-420 мПа∙с |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | від -55 до 105 °C |
| Колір | Прозорий |
| Хімічна основа | Складний етиловий ефір цианакрилатної кислоти |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Еластичність | 3% |
Сфера застосування:
Для швидкого склеювання пластмас, які важко піддаються склеюванню.
Інструкції
Поверхні повинні бути чистими, сухими і знежиреними. Для попередньої обробки см. Технічний паспорт. Нанесіть тонкий рівний шар клею тільки на одну з поверхонь, що склеюються. Негайно зробіть з'єднання з тиском, достатнім для забезпечення повного контакту.
Для швидкого склеювання пластмас, які важко піддаються склеюванню.
Інструкції
Поверхні повинні бути чистими, сухими і знежиреними. Для попередньої обробки см. Технічний паспорт. Нанесіть тонкий рівний шар клею тільки на одну з поверхонь, що склеюються. Негайно зробіть з'єднання з тиском, достатнім для забезпечення повного контакту.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Для швидкого склеювання пластмас, які важко піддаються склеюванню
Ціаноакрілатний структурний клей середньої в'язкості відрізняється підвищеною стійкістю до ударів.
Доведено хороша стійкість до відшаровування, перепадів температури і вологості.
Тому він особливо підходить для застосувань з різними навантаженнями або випробуваннями на падіння.
Для склеювання пластмасових матеріалів разом.
Ергономічна форма пляшки дозволяє працювати однією рукою.
Практичний спеціальний ковпачок.
Для чистої роботи без засмічення випускного отвору.
Не містить розчинників і силікону.
Примітка
Ціаноакрілатний структурний клей середньої в'язкості відрізняється підвищеною стійкістю до ударів.
Доведено хороша стійкість до відшаровування, перепадів температури і вологості.
Тому він особливо підходить для застосувань з різними навантаженнями або випробуваннями на падіння.
Для склеювання пластмасових матеріалів разом.
- Такі як ABS, PVC, PMMA, PA, PBT, PET, PI, EPDM, еластомери і натуральні каучуки.
- Грунтовка також дозволяє склеювати ПОМ, ТПЕ, ТПО, ПЕ, ПП, ПТФЕ і силіконовий каучук.
Ергономічна форма пляшки дозволяє працювати однією рукою.
Практичний спеціальний ковпачок.
Для чистої роботи без засмічення випускного отвору.
Не містить розчинників і силікону.
Примітка
- При роботі бажано використовувати захисні рукавиці і захисні окуляри.
- Пересушені і кислі поверхні затримують або перешкоджають процесу тверднення, тоді як підвищений рівень вологості і лужна поверхня мають прискорюючий ефект.
- Через тиск парів рідкого клею надлишки повільно тверднучого матеріалу можуть призвести до утворення білого нальоту навколо місця нанесення клею (ефект розтікання). Це тверднучі пари клею. Їх можна видалити, наприклад, ізопропанолом або ацетоном. Однак слід переконатися, що очищувані поверхні стійкі до цих розчинників. Розтіканню можна запобігти / зменшити за рахунок економного використання клею, достатньої вологості і вентиляції робочого місця.
| Міцність на розтягування та зсув внахлест відповідно до DIN EN 1465 | ||
| Матеріал | Звичайний час склеювання | Типові значення міцності на розтягування при зсуві внахлестку |
| Сталь | 30-40 секунд td> | >22 Н/мм2 |
| Алюміній | 30-40 секунд | >17 Н/мм2 |
| PA | 30-40 секунд | 10-30 Н/мм 2 |
| ПВХ | 30–40 секунд | 10-20 Н/мм2* |
| Полікарбонат | 10-20 секунд | 10-20 Н/мм2* |
| POM | 30-40 секунд | 7-12 Н/мм2 |
| EPDM | 10-20 секунд | >10 Н/мм2* |
| Неопрен | 10-20 секунд | >10 Н/мм2* |
| * До руйнування зразка | ||
| Час фіксації | |
| Алюміній/алюміній | від 30 до 40 секунд |
| SBR/SBR | від 10 до 15 секунд |
| EPDM/EPDM | від 10 до 20 секунд td> |
| швидкість затвердіння збільшується за допомогою активатора | |
Характеристики
| Величина клейового зазору, макс. | 0,15 мм |
| Густина | 1,04 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / за кімнатної температури |
| Вага вмісту | 20 г |
| В'язкість, мін./макс. | 320-420 мПа∙с |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 5 до 35 °C |
| Термостійкість, мін./макс. | від -55 до 105 °C |
| Колір | Прозорий |
| Хімічна основа | Складний етиловий ефір цианакрилатної кислоти |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить розчинник | Так |
| Еластичність | 3% |
Застосування
Сфера застосування:
Для швидкого склеювання пластмас, які важко піддаються склеюванню.
Інструкції
Поверхні повинні бути чистими, сухими і знежиреними. Для попередньої обробки см. Технічний паспорт. Нанесіть тонкий рівний шар клею тільки на одну з поверхонь, що склеюються. Негайно зробіть з'єднання з тиском, достатнім для забезпечення повного контакту.
Для швидкого склеювання пластмас, які важко піддаються склеюванню.
Інструкції
Поверхні повинні бути чистими, сухими і знежиреними. Для попередньої обробки см. Технічний паспорт. Нанесіть тонкий рівний шар клею тільки на одну з поверхонь, що склеюються. Негайно зробіть з'єднання з тиском, достатнім для забезпечення повного контакту.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0893091.pdf
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.