Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Штуцер R 1/2"
Фото - 2 - Штуцер R 1/2"
Фото - 1 - Штуцер R 1/2"
Фото - 2 - Штуцер R 1/2"

Штуцер R 1/2" (06991312)

Штуцер, подвійний пневматичний розподільник РОЗПОДІЛЬНИК-2КАН.-MS-R1 / 2ZO -арт. 06991312
Номер товару 06991312
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний штуцер, для професійного довготривалого використання, внутрішня різьба.
Ширина зіву ключа (SW) 24 мм
Зовнішній діаметр (D) 27 мм
Довжина (L) 69 мм
Ширина (B) 90 мм
Пневматичне з'єднання G 1/2 дюйма ВР

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний штуцер, для професійного довготривалого використання, внутрішня різьба.
Характеристики arrow_down
Ширина зіву ключа (SW) 24 мм
Зовнішній діаметр (D) 27 мм
Довжина (L) 69 мм
Ширина (B) 90 мм
Пневматичне з'єднання G 1/2 дюйма ВР
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2255.64 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності