Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Струна для зрізування скла, 50m
Фото - 1 - Струна для зрізування скла, 50m
Фото - 1 - Струна для зрізування скла, 50m

Струна для зрізування скла, 50m (0891656)

Струна ріжуча з нержавіючої сталі, для демонтажу скла, L50M
Номер товару 0891656
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Технічні характеристики:

  • Матеріал: нержавіюча сталь
  • Довжина: 50 м
  • Перетин: 0.6×0.6 мм
  • Радіус на кромці: 0.1 мм
  • Межа міцності на розрив: 2000-2100 Н/мм

Область застосування:

  • Застосовується для вирізування скла під час ремонту автомобілів.

Спосіб застосування:

  • Клейовий склад лобового скла протикається спеціальною голкою з наскрізним отвором. 
  • Струна довжиною трохи більше 1 метра просочується через отвір у голці, після чого голка витягується з клейового складу. 
  • Кінці струни, що залишилися у складі, закріплюються у двох рукоятках.
  • Скло вирізається зворотно-поступальними рухами. 
  • Роботи з вирізки проводяться двома механіками.
Радіус кромки 0,1 мм
Ширина 0,6 мм
Висота 0,6 мм
Довжина 50 м
Форма Напилок, чотириграний
Матеріал Нержавіюча сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Технічні характеристики:

  • Матеріал: нержавіюча сталь
  • Довжина: 50 м
  • Перетин: 0.6×0.6 мм
  • Радіус на кромці: 0.1 мм
  • Межа міцності на розрив: 2000-2100 Н/мм

Область застосування:

  • Застосовується для вирізування скла під час ремонту автомобілів.

Спосіб застосування:

  • Клейовий склад лобового скла протикається спеціальною голкою з наскрізним отвором. 
  • Струна довжиною трохи більше 1 метра просочується через отвір у голці, після чого голка витягується з клейового складу. 
  • Кінці струни, що залишилися у складі, закріплюються у двох рукоятках.
  • Скло вирізається зворотно-поступальними рухами. 
  • Роботи з вирізки проводяться двома механіками.
Характеристики arrow_down
Радіус кромки 0,1 мм
Ширина 0,6 мм
Висота 0,6 мм
Довжина 50 м
Форма Напилок, чотириграний
Матеріал Нержавіюча сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4810.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1383.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5052 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності