Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Струбцина кована Wurth з накладками TG 500х120мм
Фото - 1 - Струбцина кована Wurth з накладками TG 500х120мм
Фото - 2 - Струбцина кована Wurth з накладками TG 500х120мм
Фото - 3 - Струбцина кована Wurth з накладками TG 500х120мм
Фото - 1 - Струбцина кована Wurth з накладками TG 500х120мм
Фото - 2 - Струбцина кована Wurth з накладками TG 500х120мм
Фото - 3 - Струбцина кована Wurth з накладками TG 500х120мм

Струбцина кована Wurth з накладками TG 500х120мм (0714671500)

Струбцина кована Wurth з накладками TG 500х120мм струбцинах-TG-500X120MM
Номер товару 0714671500
Немає в наявності
Ціна:
2937.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для жорсткого, непружного та надійного затиску
  • Нерухомий та рухомий кронштейн із високоякісного ковкого чавуну з порошковим покриттям.
  • Висока стабільність та покращений захист від корозії
  • Рухома притискна пластина з холодного пресування, оцинкована
  • З протиковзним пристроєм, при якому різьбовий штифт входить до направляючої рейки при нахилі

Максимальна безпека! Немає ковзання чи ослаблення

  • Порожня профільна рейка з якісної холоднотягнутої сталі з 6 ребрами жорсткості, оцинкована
  • Висока стабільність та хороша корозійна стійкість
  • Шпіндель з трапецієподібним різьбленням накатаний і зміцнений

Надзвичайно зносостійкий і дуже плавний хід

Довжина виступаючої частини (L1) 120 мм
Ширина профілю (B) 29 мм
Ширина зовнішнього захвату, макс. (L max) 500 мм
Товщина профілю (L2) 9 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для жорсткого, непружного та надійного затиску
  • Нерухомий та рухомий кронштейн із високоякісного ковкого чавуну з порошковим покриттям.
  • Висока стабільність та покращений захист від корозії
  • Рухома притискна пластина з холодного пресування, оцинкована
  • З протиковзним пристроєм, при якому різьбовий штифт входить до направляючої рейки при нахилі

Максимальна безпека! Немає ковзання чи ослаблення

  • Порожня профільна рейка з якісної холоднотягнутої сталі з 6 ребрами жорсткості, оцинкована
  • Висока стабільність та хороша корозійна стійкість
  • Шпіндель з трапецієподібним різьбленням накатаний і зміцнений

Надзвичайно зносостійкий і дуже плавний хід

Характеристики arrow_down
Довжина виступаючої частини (L1) 120 мм
Ширина профілю (B) 29 мм
Ширина зовнішнього захвату, макс. (L max) 500 мм
Товщина профілю (L2) 9 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
15.36 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
0.42 грн/шт
В наявності
- +
х 250 шт
Купити
6.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення