Стопорне кільце на вал форма A 6X0,7 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 6X0,7 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 6X0,7 WURTH (04386)
Стопорне кільце на вал форма A 6X0,7 WURTH
КОЛЬЦО-СТОП.-ВАЛ-DIN471-A-6X0,7
Номер товару 04386
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
1.86 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 471, фосфатована й промащена пружинна сталь
| Товщина (s1) | 0,7 мм |
| Ширина (b1) | 1,3 мм |
| Ширина петлі (a1) | 2,7 мм |
| DIN | 471 |
| Внутрішній діаметр (d1) | 5,6 мм |
| Підходить для діаметру паза | 5,7 мм |
| Підходить для валів | 6 мм |
| Форма | A |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Виконання | Стандартна конструкція |
Інформація про продукт
Опис
DIN 471, фосфатована й промащена пружинна сталь
Характеристики
| Товщина (s1) | 0,7 мм |
| Ширина (b1) | 1,3 мм |
| Ширина петлі (a1) | 2,7 мм |
| DIN | 471 |
| Внутрішній діаметр (d1) | 5,6 мм |
| Підходить для діаметру паза | 5,7 мм |
| Підходить для валів | 6 мм |
| Форма | A |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Пружинна сталь |
| Виконання | Стандартна конструкція |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Пружинне стопорне кільце для вала, звичайна конструкція, форма A
Стопорне кільце на вал форма A 10X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 11X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 12X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 13X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 14X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 15X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 16X1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 17х1,0 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 18X1,2 WURTH
Стопорне кільце на вал форма A 20X1,2 WURTH
Немає відгуків про цей товар.