Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стопорна шайба з прямокутним перетином, форма B
Фото - 1 - Стопорна шайба з прямокутним перетином, форма B
Фото - 2 - Стопорна шайба з прямокутним перетином, форма B
Фото - 1 - Стопорна шайба з прямокутним перетином, форма B
Фото - 2 - Стопорна шайба з прямокутним перетином, форма B

Стопорна шайба з прямокутним перетином, форма B (04408)

DIN 127, сталь без покриття, форма B ШАЙБА-ПРУЖІН.-DIN127-B-D8,1
Номер товару 04408
Немає в наявності
Ціна:
1.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 127, сталь, без покриття Примітка Підходить лише для гвинтів з класом міцності ≤ 5.8.
Зовнішній діаметр (d2) 14,8 мм
Товщина (s1) 2 мм
Висота (h1) 4 мм
Внутрішній діаметр (d1) 8,1 мм
Форма B
Стандарти DIN 127
Підходить для різьби M8
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 127, сталь, без покриття Примітка Підходить лише для гвинтів з класом міцності ≤ 5.8.
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр (d2) 14,8 мм
Товщина (s1) 2 мм
Висота (h1) 4 мм
Внутрішній діаметр (d1) 8,1 мм
Форма B
Стандарти DIN 127
Підходить для різьби M8
Покриття Без покриття
Матеріал Пружинна сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
552 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
546 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3101.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
103.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.58 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити