Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Станція для заправки кондиціонерів Coolius® А50
Фото - 1 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® А50
Фото - 2 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® А50
Фото - 3 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® А50
Фото - 4 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® А50
Фото - 1 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® А50
Фото - 2 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® А50
Фото - 3 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® А50
Фото - 4 - Станція для заправки кондиціонерів Coolius® А50
Video thumbnail for Станція для заправки кондиціонерів Coolius® А50

Станція для заправки кондиціонерів Coolius® А50 (W050105001)

Станція для обслуговування кондиціонерів Coolius A50
Номер товару W050105001
Немає в наявності
Ціна:
286680 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Coolius® A50 повністю автоматична станція Зручний, мобільний і ефективний COOLIUS® A50 поєднує в собі інноваційне технічне оснащення і сучасний дизайн.
  • Інноваційна процедура зливу відпрацьованого масла забезпечує мінімальні втрати холодоагенту
  • Вбудований азотний тест
  • Читання і експорт даних через інтерфейс USB (Excel)
  • Автоматичне очищення ланцюга блоку обслуговування кондиціонера. В результаті пристрій відразу готове до наступного обслуговування кондиціонера незалежно від типу масла
  • Можна налаштувати персональний доступ до пристрою. Персональний 4-значний пароль забезпечує доступ тільки уповноваженим особам
  • Додатковий манометр для відображення внутрішнього тиску в баку холодоагента
Довжина 270 мм
Вага виробу (1 шт.) 12,060 кг
Галузь застосування: для заправки кондиціонерів холодоагентом R134а в легкових автомобілях, фургонах, вантажних автомобілях, будівельній техніці і сільськогосподарських транспортних засобах.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Станція для заправки кондиціонерів Coolius® А50 - відео
Опис arrow_down
Coolius® A50 повністю автоматична станція Зручний, мобільний і ефективний COOLIUS® A50 поєднує в собі інноваційне технічне оснащення і сучасний дизайн.
  • Інноваційна процедура зливу відпрацьованого масла забезпечує мінімальні втрати холодоагенту
  • Вбудований азотний тест
  • Читання і експорт даних через інтерфейс USB (Excel)
  • Автоматичне очищення ланцюга блоку обслуговування кондиціонера. В результаті пристрій відразу готове до наступного обслуговування кондиціонера незалежно від типу масла
  • Можна налаштувати персональний доступ до пристрою. Персональний 4-значний пароль забезпечує доступ тільки уповноваженим особам
  • Додатковий манометр для відображення внутрішнього тиску в баку холодоагента
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина 270 мм
Вага виробу (1 шт.) 12,060 кг
Застосування arrow_down
Галузь застосування: для заправки кондиціонерів холодоагентом R134а в легкових автомобілях, фургонах, вантажних автомобілях, будівельній техніці і сільськогосподарських транспортних засобах.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2786.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити