Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спіральні свердла HSCO DIN 338 тип RN oxide
Фото - 1 - Спіральні свердла HSCO DIN 338 тип RN oxide
Фото - 1 - Спіральні свердла HSCO DIN 338 тип RN oxide

Спіральні свердла HSCO DIN 338 тип RN oxide (0626001050)

Спіральні свердла HSCo DIN 338 тип RN OXID СВЕРЛО СПІРАЛЬНОЕDIN338-HSCO-OX-D10.5 ZEBRA
Номер товару 0626001050
В наявності
Ціна:
1427.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Прецизійне високопродуктивне свердло для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійкої сталі й титану. Також підходить для різноманітних робіт загального характеру по сталі міцністю до 1000 Н / мм і чавуну. Швидке свердління і ідеальне відведення стружки Багато простору для стружки і малий діаметр центральної осі Ідеально підходить для свердління циліндричних глухих отворів Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління Примітка Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм. Також рекомендується для робіт по стандартній сталі, якщо надається перевага більш тривалому терміну служби порівняно зі свердлами HSS без покриття. Відомості про свердла і їх придатність для матеріалів див. в таблицях
Діаметр (Ø) 10,5 мм
Кут наконечника 130 °
Довжина 133 мм
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Глибина свердління 52,5 мм
Довжина спіральної частини 87 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Титан, Титанові сплави, Пружинні сталі, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Покриття Оксидна обробка
Глибина свердління (D), макс. 5xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун, Нержавіючі сталі, Титан
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Прецизійне високопродуктивне свердло для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійкої сталі й титану. Також підходить для різноманітних робіт загального характеру по сталі міцністю до 1000 Н / мм і чавуну. Швидке свердління і ідеальне відведення стружки Багато простору для стружки і малий діаметр центральної осі Ідеально підходить для свердління циліндричних глухих отворів Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління Примітка Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм. Також рекомендується для робіт по стандартній сталі, якщо надається перевага більш тривалому терміну служби порівняно зі свердлами HSS без покриття. Відомості про свердла і їх придатність для матеріалів див. в таблицях
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 10,5 мм
Кут наконечника 130 °
Довжина 133 мм
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Глибина свердління 52,5 мм
Довжина спіральної частини 87 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Титан, Титанові сплави, Пружинні сталі, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Покриття Оксидна обробка
Глибина свердління (D), макс. 5xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун, Нержавіючі сталі, Титан
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
17.22 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -46.4 %
13200 грн/шт
7080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
14960.7 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -62.4 %
3.06 грн/шт
1.15 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
5263.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності