Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø0.9 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø0.9 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø0.9 мм (0624000090)
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø0.9 мм
-арт. 0624000090
Номер товару 0624000090
Немає в наявності
Ціна:
154.68 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.
- На 20% менше зусилля порівняно з традиційними свердлами, робота виконується швидше та простіше
- Оптимізоване перехресне заточування
- Високоточне свердління без центрування, навіть на криволінійних поверхнях
- Оптимальне перехресне шліфування
- Ідеально підходить для свердління гнізд
- Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
- Чудова адгезія мастильно-охолоджуючих рідин та знижена схильність до наплавлення матеріалів
- Випарена поверхня
Примітка
- Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
- Див. відомості про відповідність свердл та матеріалів в оглядових таблицях.
| Діаметр (Ø) | 0,9 мм |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини | 11 мм |
| Кут наконечника | 130 ° |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Довжина | 32 мм |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Глибина свердління | 4,5 мм |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Випарений |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
| Глибина свердління (D), макс. | 5xD |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.
- На 20% менше зусилля порівняно з традиційними свердлами, робота виконується швидше та простіше
- Оптимізоване перехресне заточування
- Високоточне свердління без центрування, навіть на криволінійних поверхнях
- Оптимальне перехресне шліфування
- Ідеально підходить для свердління гнізд
- Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
- Чудова адгезія мастильно-охолоджуючих рідин та знижена схильність до наплавлення матеріалів
- Випарена поверхня
Примітка
- Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
- Див. відомості про відповідність свердл та матеріалів в оглядових таблицях.
Характеристики
| Діаметр (Ø) | 0,9 мм |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 1 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини | 11 мм |
| Кут наконечника | 130 ° |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Довжина | 32 мм |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Глибина свердління | 4,5 мм |
| Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / 5xD |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Випарений |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні |
| Глибина свердління (D), макс. | 5xD |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
| Самоцентрування | Так |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø2.1 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø5.6 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø7.3 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø5.3 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø12.2 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø12.8 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø10.4 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.6 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø18 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø8.4 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø2.3 мм
Немає відгуків про цей товар.