Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шорти робочі STAR CP, сіро-чорні, розмір 48
Фото - 1 - Шорти робочі STAR CP, сіро-чорні, розмір 48
Фото - 1 - Шорти робочі STAR CP, сіро-чорні, розмір 48

Шорти робочі STAR CP, сіро-чорні, розмір 48 (M413179425)

Шорти робочі STAR CP, сіро-чорні, розмір 48, MODYF -арт. M413179425
Номер товару M413179425
В наявності
Ціна:
960 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легкі літні робочі шорти, з високим вмістом бавовни для комфорту
  • Кнопки та застібки-липучки прикриті, щоб запобігти подряпинам
  • 2 передні кишені, 2 задні кишені, кишеня для складаного метра, кишеня на стегні
  • Еластичний пояс


Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Розмір FR / ES / PT / BE 42
Розмір 48
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Розмір одягу UK 33
Тип продукту Шорти
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в барабанній сушарці, Прасувати за середньої температури, макс. 150º C, Не чистити хімічно

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легкі літні робочі шорти, з високим вмістом бавовни для комфорту
  • Кнопки та застібки-липучки прикриті, щоб запобігти подряпинам
  • 2 передні кишені, 2 задні кишені, кишеня для складаного метра, кишеня на стегні
  • Еластичний пояс


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 240 г
Розмір FR / ES / PT / BE 42
Розмір 48
Можна мити при 60 °C
Матеріал 60% бавовна, 40% поліестер
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Розмір одягу UK 33
Тип продукту Шорти
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в барабанній сушарці, Прасувати за середньої температури, макс. 150º C, Не чистити хімічно
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
906 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4406.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2340 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
906 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити