Шорти подовжені робочі CETUS, сині, розмір 40
Шорти подовжені робочі CETUS, сині, розмір 40
Шорти подовжені робочі CETUS, сині, розмір 40 (M413149417)
Шорти подовжені робочі CETUS, сині, розмір 40, MODYF -арт. M413149417
Номер товару M413149417
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Практичні подовжені шорти довжиною ¾ забезпечують максимальний комфорт для роботи в теплі дні. Завдяки наявності спеціальних кишень для наколінників вони дозволяють комфортніше працювати, стоячи на колінах, ніж шорти.
Одяг не дряпається, з ґудзиками та застібками-блискавками з пластику
П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для рулетки
Ергономічний крій на колінах, еластична вставка на талії, кишені на колінах з міцного матеріалу Cordura
Тримач для бейджа
Підходять для промислового прання, сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
| Розмір | 40 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 245 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 65% поліестер, 35% бавовна |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Темно-синій, Сірий |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 34 |
Інформація про продукт
Опис
Практичні подовжені шорти довжиною ¾ забезпечують максимальний комфорт для роботи в теплі дні. Завдяки наявності спеціальних кишень для наколінників вони дозволяють комфортніше працювати, стоячи на колінах, ніж шорти.
Одяг не дряпається, з ґудзиками та застібками-блискавками з пластику
П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для рулетки
Ергономічний крій на колінах, еластична вставка на талії, кишені на колінах з міцного матеріалу Cordura
Тримач для бейджа
Підходять для промислового прання, сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
Характеристики
| Розмір | 40 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 245 г |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 65% поліестер, 35% бавовна |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Темно-синій, Сірий |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 34 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Шорти подовжені робочі CETUS, червоні, розмір 40
Шорти подовжені робочі CETUS, червоні, розмір 46
Шорти подовжені робочі CETUS, червоні, розмір 58
Немає відгуків про цей товар.