Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 56
Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 56
Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 56 (M413152433)
Шорти подовжені робочі CETUS, бежеві, розмір 56, MODYF -арт. M413152433
Номер товару M413152433
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
1020 грн/шт
-60 %
408 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Практичні подовжені шорти довжиною ¾ забезпечують максимальний комфорт для роботи в теплі дні. Завдяки наявності спеціальних кишень для наколінників вони дозволяють комфортніше працювати, стоячи на колінах, ніж шорти.
Одяг не дряпається, з ґудзиками та застібками-блискавками з пластику
П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для рулетки
Ергономічний крій на колінах, еластична вставка на талії, кишені на колінах з міцного матеріалу Cordura
Тримач для бейджа
Підходять для промислового прання, сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 245 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
| Розмір | 56 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 65% поліестер, 35% бавовна |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес |
| Призначення | Робоча |
Інформація про продукт
Опис
Практичні подовжені шорти довжиною ¾ забезпечують максимальний комфорт для роботи в теплі дні. Завдяки наявності спеціальних кишень для наколінників вони дозволяють комфортніше працювати, стоячи на колінах, ніж шорти.
Одяг не дряпається, з ґудзиками та застібками-блискавками з пластику
П'ять зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для рулетки
Ергономічний крій на колінах, еластична вставка на талії, кишені на колінах з міцного матеріалу Cordura
Тримач для бейджа
Підходять для промислового прання, сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRHL0 Hohenstein HTTI)
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 245 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
| Розмір | 56 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 65% поліестер, 35% бавовна |
| Колір | Бежевий, антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес |
| Призначення | Робоча |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Шорти подовжені робочі CETUS, червоні, розмір 40
Шорти подовжені робочі CETUS, червоні, розмір 46
Шорти подовжені робочі CETUS, червоні, розмір 58
Немає відгуків про цей товар.