Сорочка біла з логотипом WÜRTH, розмір XL (45/46)
Сорочка біла з логотипом WÜRTH, розмір XL (45/46)
Сорочка біла з логотипом WÜRTH, розмір XL (45/46) (M100001003)
Сорочка біла з логотипом WÜRTH, розмір XL, MODYF (45/46) -арт. M100001003
Номер товару M100001003
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 110 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 60% бавовна, 40% поліестер |
| Розмір | XL |
| Колір | Білий |
| Тип продукту | Інше |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
Інформація про продукт
Опис
Характеристики
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 110 г |
| Можна мити при | 40 °C |
| Матеріал | 60% бавовна, 40% поліестер |
| Розмір | XL |
| Колір | Білий |
| Тип продукту | Інше |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.