Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Слюсарний молоток з пластмасовою ручкою, 500G
Фото - 1 - Слюсарний молоток з пластмасовою ручкою, 500G
Фото - 2 - Слюсарний молоток з пластмасовою ручкою, 500G
Фото - 3 - Слюсарний молоток з пластмасовою ручкою, 500G
Фото - 1 - Слюсарний молоток з пластмасовою ручкою, 500G
Фото - 2 - Слюсарний молоток з пластмасовою ручкою, 500G
Фото - 3 - Слюсарний молоток з пластмасовою ручкою, 500G

Слюсарний молоток з пластмасовою ручкою, 500G (0714732405)

Слюсарний молоток з пластмасовою ручкою МОЛОТОК-500G-KSTSTIEL -арт. 0714732405
Номер товару 0714732405
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
1980 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Молоток з міцною трикомпонентною рукояткою для використання в найважчих умовах Робота без вібрації, висока стійкість молотка Серцевина рукоятки з алюмінієвого сплаву Надійний Компонент з поліаміду надійно зафіксований на голівці молотка. Додатковий захист Сталевий клин Відсутність прослизання забезпечує комфорт при роботі М'яка рукоятка з нековзної термопластичної гуми
Довжина (L) 316 мм
Вага молотка 500 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Молоток з міцною трикомпонентною рукояткою для використання в найважчих умовах Робота без вібрації, висока стійкість молотка Серцевина рукоятки з алюмінієвого сплаву Надійний Компонент з поліаміду надійно зафіксований на голівці молотка. Додатковий захист Сталевий клин Відсутність прослизання забезпечує комфорт при роботі М'яка рукоятка з нековзної термопластичної гуми
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 316 мм
Вага молотка 500 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
8.7 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
24000 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1618.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -21.3 %
1068 грн/шт
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -48.4 %
660 грн/шт
340.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити