Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8
Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8
Сліпа заклепка з круглою головкою 4X8 (093548)
Головка ферми з глухою заклепкою, плоска сталь z-pl / сталь z-pl
RIV-MHD-ST / ST- (A2K / A2K) - (2,5-4,5) -4X8
Номер товару 093548
В наявності
Ціна:
0.72 грн/шт
-16.7 %
0.6 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гільза: оцинкована сталь, пасивувати синього кольору (A2K). Оправлення: оцинкована сталь, синя пассивация (A2K)
| Діаметр сердечника (dm) | 2,4 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 2,5-4,5 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 2000 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2400 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 8 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Стандарти | WN 935 |
| Тип голови | Напівкругла головка |
| Покриття втулки | Оцинкований |
| Покриття сердечника | Оцинкований |
| Матеріал втулки | Сталь |
| Матеріал сердечника | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Діаметр головки (dk) | 8,0 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,0 мм |
Інформація про продукт
Опис
Гільза: оцинкована сталь, пасивувати синього кольору (A2K). Оправлення: оцинкована сталь, синя пассивация (A2K)
Характеристики
| Діаметр сердечника (dm) | 2,4 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 2,5-4,5 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 2000 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2400 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 8 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Стандарти | WN 935 |
| Тип голови | Напівкругла головка |
| Покриття втулки | Оцинкований |
| Покриття сердечника | Оцинкований |
| Матеріал втулки | Сталь |
| Матеріал сердечника | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Діаметр головки (dk) | 8,0 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,0 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.