Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шланг пневматичний на котушці 1/2 дюйма 12.5X18.5мм
Фото - 1 - Шланг пневматичний на котушці 1/2 дюйма 12.5X18.5мм
Знижка -25 %
Фото - 2 - Шланг пневматичний на котушці 1/2 дюйма 12.5X18.5мм
Знижка -25 %
Фото - 3 - Шланг пневматичний на котушці 1/2 дюйма 12.5X18.5мм
Знижка -25 %
Фото - 1 - Шланг пневматичний на котушці 1/2 дюйма 12.5X18.5мм
Фото - 2 - Шланг пневматичний на котушці 1/2 дюйма 12.5X18.5мм
Фото - 3 - Шланг пневматичний на котушці 1/2 дюйма 12.5X18.5мм

Шланг пневматичний на котушці 1/2 дюйма 12.5X18.5мм (069901315)

Барабан для пневматичних шлангів, з гібридним шлангом КОТУШКА З ПНЕВМОШЛ.-1 / 2ZO-12.5X18.5-L15M
Номер товару 069901315
В наявності
Ціна:
11005.38 грн/шт
-25 %
8254.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Практичний барабан з високоякісними поліефірним
шлангом - порядок і безпека на робочому місці.

  • Міцний, закритий пластиковий корпус
  • Шланг і механізм захищені від пилу і забруднень
  • Високоякісний шланг з полімеру
  • Висока стійкість до масел і перепадів температур
  • Легкий
  • Висока пропускна здатність шланга
  • Відсутність перепадів тиску
  • Підвищення ефективності та зниження витрат
  • Можливість монтажу на стіні, стелі або підлозі
  • Універсальне застосування
  • Поворотний механізм - котушка може повертатися на 180°

Увага!

  • Деякі розчинники можуть пошкодитишланг.
Кронштейн для монтажу входить в комплект.
Матеріал корпусу Пластик
Внутрішній діаметр шланга 12,5 мм
Внутрішній діаметр підвідного шланга 12,5 мм
Довжина шлангу 15 м
Зовнішній діаметр шланга 18,5 мм
Зовнішній діаметр підвідного шланга 18,5 мм
Довжина шлангу (від стопорної кулі) 80 мм
Довжина підвідного шланга 90 мм
Пневматичне з'єднання R 1/2 дюйма ET

Примітка:

  • Шланги й кабелі, що лежать на землі, являють собою значне джерело небезпеки і можуть стати причиною нещасних випадків.
  • Усуньте перешкоди, які можуть стати причиною падіння, і зменшіть вірогідність нещасних випадків у вашій компанії (дотримуйтесь правил запобігання нещасним випадкам).
  • Шланги, які постійно лежать на підлозі або верстаті, набагато легше пошкодити і їх доводиться замінювати частіше.
  • Барабани для шлангів запобігають таким пошкодженням, оскільки шланг завжди розмотується тільки для використання.
    Розчинник (наприклад, дизельне пальне) може пошкодити шланг.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Практичний барабан з високоякісними поліефірним
шлангом - порядок і безпека на робочому місці.

  • Міцний, закритий пластиковий корпус
  • Шланг і механізм захищені від пилу і забруднень
  • Високоякісний шланг з полімеру
  • Висока стійкість до масел і перепадів температур
  • Легкий
  • Висока пропускна здатність шланга
  • Відсутність перепадів тиску
  • Підвищення ефективності та зниження витрат
  • Можливість монтажу на стіні, стелі або підлозі
  • Універсальне застосування
  • Поворотний механізм - котушка може повертатися на 180°

Увага!

  • Деякі розчинники можуть пошкодитишланг.
Кронштейн для монтажу входить в комплект.
Характеристики arrow_down
Матеріал корпусу Пластик
Внутрішній діаметр шланга 12,5 мм
Внутрішній діаметр підвідного шланга 12,5 мм
Довжина шлангу 15 м
Зовнішній діаметр шланга 18,5 мм
Зовнішній діаметр підвідного шланга 18,5 мм
Довжина шлангу (від стопорної кулі) 80 мм
Довжина підвідного шланга 90 мм
Пневматичне з'єднання R 1/2 дюйма ET
Застосування arrow_down

Примітка:

  • Шланги й кабелі, що лежать на землі, являють собою значне джерело небезпеки і можуть стати причиною нещасних випадків.
  • Усуньте перешкоди, які можуть стати причиною падіння, і зменшіть вірогідність нещасних випадків у вашій компанії (дотримуйтесь правил запобігання нещасним випадкам).
  • Шланги, які постійно лежать на підлозі або верстаті, набагато легше пошкодити і їх доводиться замінювати частіше.
  • Барабани для шлангів запобігають таким пошкодженням, оскільки шланг завжди розмотується тільки для використання.
    Розчинник (наприклад, дизельне пальне) може пошкодити шланг.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5400 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
9480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
35.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення