Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шкарпетки робочі, р.39-42, MODYF
Фото - 1 - Шкарпетки робочі, р.39-42, MODYF
Фото - 1 - Шкарпетки робочі, р.39-42, MODYF

Шкарпетки робочі, р.39-42, MODYF (M051027006)

Шкарпетки робочі, чорні, пара, р.39-42, MODYF
Номер товару M051027006
В наявності
Ціна:
907.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Анатомічна форма шкарпетки забезпечує захист і стабілізує м'язи, сухожилля та суглоби
  • Шкарпетки анатомічної форми
  • Підтримка та захист стопи
  • Стійкі, еластичні і спортивні

    Комфорт: Бавовна забезпечує м'якість і комфорт протягом усього дня. Вологовідведення: Поліестер (COOLMAX®) ефективно відводить вологу, зберігаючи ноги сухими, що важливо при тривалому носінні робочого взуття. Зносостійкість: Поліамід додає міцності та зносостійкості, що продовжує термін служби шкарпеток навіть у важких умовах праці. Еластичність: Еластан забезпечує хорошу розтяжність і збереження форми, забезпечуючи зручну посадку.

    Ці шкарпетки підходять для тривалого носіння в робочому взутті, забезпечуючи комфорт, підтримку та захист
  • Кількість пар 1 пара
    Розмір 39-42
    Можна мити при 40 °C
    Колір Чорний
    Інструкція з догляду Не відбілювати, не сушити в барабанній сушарці, не прасувати, професійна волога чистка
    Матеріал 55% бавовна, 20% поліестер (COOLMAX®), 22% поліамід, 3% еластан

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Анатомічна форма шкарпетки забезпечує захист і стабілізує м'язи, сухожилля та суглоби
  • Шкарпетки анатомічної форми
  • Підтримка та захист стопи
  • Стійкі, еластичні і спортивні

    Комфорт: Бавовна забезпечує м'якість і комфорт протягом усього дня. Вологовідведення: Поліестер (COOLMAX®) ефективно відводить вологу, зберігаючи ноги сухими, що важливо при тривалому носінні робочого взуття. Зносостійкість: Поліамід додає міцності та зносостійкості, що продовжує термін служби шкарпеток навіть у важких умовах праці. Еластичність: Еластан забезпечує хорошу розтяжність і збереження форми, забезпечуючи зручну посадку.

    Ці шкарпетки підходять для тривалого носіння в робочому взутті, забезпечуючи комфорт, підтримку та захист
  • Характеристики arrow_down
    Кількість пар 1 пара
    Розмір 39-42
    Можна мити при 40 °C
    Колір Чорний
    Інструкція з догляду Не відбілювати, не сушити в барабанній сушарці, не прасувати, професійна волога чистка
    Матеріал 55% бавовна, 20% поліестер (COOLMAX®), 22% поліамід, 3% еластан
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    1308 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити