Щітки для перфоратора WURTH ERHD 28 MLS 5х8х21,5 мм
Щітки для перфоратора WURTH ERHD 28 MLS 5х8х21,5 мм
Щітки для перфоратора WURTH ERHD 28 MLS 5х8х21,5 мм (5817002071)
Щітки для перфоратора WURTH ERHD 28 MLS 5х8х21,5 мм
ВУГІЛЬНІ ЩЕТКИ
Номер товару 5817002071
Немає в наявності
Ціна:
208.08 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Щітки для перфоратора WURTH ERHD 28MLS. Розміри: 5х8 мм, висота 21,5 мм.
| Вага виробу (1 шт.) | 50 г |
Інформація про продукт
Опис
Щітки для перфоратора WURTH ERHD 28MLS. Розміри: 5х8 мм, висота 21,5 мм.
Характеристики
| Вага виробу (1 шт.) | 50 г |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Вугільна щітка до кутової шліфмашинки
Ковпачок пальника короткий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Ковпачок пальника довгий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
ПАЛЬНИК TIG ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО
АПАРАТА TIG 200 AC/DC
Зажимна втулка для електрода 2,4 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 3,2 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Керамічний ізолятор для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Корпус для зажима 1 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Немає відгуків про цей товар.