Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка ковпачкова шестигранна висока DIN1587, A2, M8
Фото - 1 - Гайка ковпачкова шестигранна висока DIN1587, A2, M8
Фото - 2 - Гайка ковпачкова шестигранна висока DIN1587, A2, M8
Фото - 1 - Гайка ковпачкова шестигранна висока DIN1587, A2, M8
Фото - 2 - Гайка ковпачкова шестигранна висока DIN1587, A2, M8

Гайка ковпачкова шестигранна висока DIN1587, A2, M8 (03488)

Гайка ковпачкова HEX-DIN1587-A2-WS13-M8 -арт. 03488
Номер товару 03488
В наявності
Ціна:
6.3 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Гайка ковпачкова шестигранна висока

Стандарт: DIN 1587

Матеріал: нержавіюча сталь A2

Клас міцності: 50

Покриття: без покриття

Форма: кругла

Конструкція: без підрізу, високе виконання

Відповідність RoHS: так

Перевага

Підходить для захисту кінців різьби.

Примітка

Конструкція без підрізу.

Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота (h1) 15 мм
Клас міцності 50
Клас продукту A
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Покриття Без покриття
Форма Круглий
Тип різьби Метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Стандарти DIN 1587
Виконання Без підрізу, високий профіль

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Гайка ковпачкова шестигранна висока

Стандарт: DIN 1587

Матеріал: нержавіюча сталь A2

Клас міцності: 50

Покриття: без покриття

Форма: кругла

Конструкція: без підрізу, високе виконання

Відповідність RoHS: так

Перевага

Підходить для захисту кінців різьби.

Примітка

Конструкція без підрізу.

Характеристики arrow_down
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота (h1) 15 мм
Клас міцності 50
Клас продукту A
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Покриття Без покриття
Форма Круглий
Тип різьби Метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Стандарти DIN 1587
Виконання Без підрізу, високий профіль
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -74.6 %
388.88 грн/шт
98.76 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
53400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
793.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -46.4 %
13200 грн/шт
7080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
342 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити