шестигранна гайка
шестигранна гайка
шестигранна гайка (031724)
DIN 934, сталь I6I / I8I, оцинкована
ГАЙКА-DIN934-I8I-SW36-A2K-M24
Номер товару 031724
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 934, сталь I6I / I8I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Шестигранні гайки, що відповідають стандарту DIN 934, не витримують випробувальних навантажень згідно DIN EN ISO 898-2.
Для наочності клас міцності позначений двома вертикальними смугами перед індексом міцності і позаду нього.
DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
| Висота (m1) | 19 мм |
| Стандарти | DIN 934 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M24 |
| Зовнішній привід (s1) | SW36 |
| Покриття | Оцинкований |
| Клас міцності | I8I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 934, сталь I6I / I8I, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Шестигранні гайки, що відповідають стандарту DIN 934, не витримують випробувальних навантажень згідно DIN EN ISO 898-2.
Для наочності клас міцності позначений двома вертикальними смугами перед індексом міцності і позаду нього.
DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
Характеристики
| Висота (m1) | 19 мм |
| Стандарти | DIN 934 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M24 |
| Зовнішній привід (s1) | SW36 |
| Покриття | Оцинкований |
| Клас міцності | I8I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Шестигранна гайка M10
Немає відгуків про цей товар.