Шестигранная гайка
Шестигранная гайка
Шестигранная гайка (031724)
DIN 934, сталь I6I/I8I, оцинкованная
ГАЙКА-DIN934-I8I-SW36-A2K-M24
Номер товара 031724
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 934, сталь I6I / I8I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
Шестигранные гайки, соответствующие стандарту DIN 934, не выдерживают испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.
Для наглядности класс прочности обозначен двумя вертикальными полосами перед индексом прочности и позади него.
DIN 934 был отменен и заменен ISO 4032/8673. Взаимозаменяемости нет (номинальный диаметр изменен | высота гаек частично изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22| ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
| Высота (m1) | 19 мм |
| Стандарты | DIN 934 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M24 |
| Внешний привод (s1) | SW36 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Класс прочности | I8I |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
DIN 934, сталь I6I / I8I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
Шестигранные гайки, соответствующие стандарту DIN 934, не выдерживают испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.
Для наглядности класс прочности обозначен двумя вертикальными полосами перед индексом прочности и позади него.
DIN 934 был отменен и заменен ISO 4032/8673. Взаимозаменяемости нет (номинальный диаметр изменен | высота гаек частично изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22| ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
Характеристики
| Высота (m1) | 19 мм |
| Стандарты | DIN 934 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M24 |
| Внешний привод (s1) | SW36 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Класс прочности | I8I |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Шестигранная гайка M10
Нет отзывов про этот товар