Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шестигранная гайка
Фото - 2 - Шестигранная гайка
Фото - 1 - Шестигранная гайка
Фото - 2 - Шестигранная гайка

Шестигранная гайка (03175)

DIN 934, сталь I6I/I8I, оцинкованная ГАЙКА-DIN934-I6I-SW8-A2K-M5
Номер товара 03175
Нет в наличии
Цена:
1.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 934, сталь I6I / I8I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K) Примечание Шестигранные гайки, соответствующие стандарту DIN 934, не выдерживают испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2. Для наглядности класс прочности обозначен двумя вертикальными полосами перед индексом прочности и позади него. DIN 934 был отменен и заменен ISO 4032/8673. Взаимозаменяемости нет (номинальный диаметр изменен | высота гаек частично изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22| ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
Высота (m1) 4 мм
Стандарты DIN 934
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M5
Внешний привод (s1) SW8
Покрытие Оцинкованный
Класс прочности I6I
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 934, сталь I6I / I8I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K) Примечание Шестигранные гайки, соответствующие стандарту DIN 934, не выдерживают испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2. Для наглядности класс прочности обозначен двумя вертикальными полосами перед индексом прочности и позади него. DIN 934 был отменен и заменен ISO 4032/8673. Взаимозаменяемости нет (номинальный диаметр изменен | высота гаек частично изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22| ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
Характеристики arrow_down
Высота (m1) 4 мм
Стандарты DIN 934
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M5
Внешний привод (s1) SW8
Покрытие Оцинкованный
Класс прочности I6I
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
121.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
29.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ