Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - шестигранна гайка
Фото - 2 - шестигранна гайка
Фото - 1 - шестигранна гайка
Фото - 2 - шестигранна гайка

шестигранна гайка (032016)

DIN 934, сталь I10I, без покриття ГАЙКА-DIN934-I10I-SW24-M16
Номер товару 032016
Немає в наявності
Ціна:
19.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 934, сталь I10I, без покриття Примітка Шестигранні гайки, що відповідають стандарту DIN 934, не витримують випробувальних навантажень згідно DIN EN ISO 898-2. Для наочності клас міцності позначений двома вертикальними смугами перед індексом міцності і позаду нього. DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
Висота (m1) 13 мм
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Клас міцності I10I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 934, сталь I10I, без покриття Примітка Шестигранні гайки, що відповідають стандарту DIN 934, не витримують випробувальних навантажень згідно DIN EN ISO 898-2. Для наочності клас міцності позначений двома вертикальними смугами перед індексом міцності і позаду нього. DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
Характеристики arrow_down
Висота (m1) 13 мм
Стандарти DIN 934
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Клас міцності I10I
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
14.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
2.04 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
537.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення