шестигранна гайка
шестигранна гайка
шестигранна гайка (032010)
DIN 934, сталь I10I, без покриття
ГАЙКА-DIN934-I10I-SW17-M10
Номер товару 032010
Немає в наявності
Ціна:
7.56 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 934, сталь I10I, без покриття
Примітка
Шестигранні гайки, що відповідають стандарту DIN 934, не витримують випробувальних навантажень згідно DIN EN ISO 898-2.
Для наочності клас міцності позначений двома вертикальними смугами перед індексом міцності і позаду нього.
DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
| Висота (m1) | 8 мм |
| Стандарти | DIN 934 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Покриття | Без покриття |
| Клас міцності | I10I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 934, сталь I10I, без покриття
Примітка
Шестигранні гайки, що відповідають стандарту DIN 934, не витримують випробувальних навантажень згідно DIN EN ISO 898-2.
Для наочності клас міцності позначений двома вертикальними смугами перед індексом міцності і позаду нього.
DIN 934 був скасований і замінений ISO 4032/8673. Взаємозамінності немає (номінальний діаметр змінений | висота гайок частково змінена | розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартної різьби | ISO 8673 для дрібної різьби).
Характеристики
| Висота (m1) | 8 мм |
| Стандарти | DIN 934 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW17 |
| Покриття | Без покриття |
| Клас міцності | I10I |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
шестигранна гайка
Немає відгуків про цей товар.