Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Серветка з мікроволокна зелена 40х40 cm, 5 шт.
Фото - 1 - Серветка з мікроволокна зелена 40х40 cm, 5 шт.
Фото - 1 - Серветка з мікроволокна зелена 40х40 cm, 5 шт.

Серветка з мікроволокна зелена 40х40 cm, 5 шт. (19910730104)

Серветка з мікроволокна, зелена, 40х40 cm, 5 шт. в упаковці -арт. 19910730104
Номер товару 19910730104
В наявності
Ціна:
466.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для очищення елементів кузова та салону автомобіля та будь-яких інших поверхонь
Швидке очищення
  • Не залишає розводів і ворсинок
  • Притягує пил за рахунок статичного ефекту
  • Очищення проводиться без застосування спеціальних засобів
  • Збирає пил з дерев'яних ошкуренних поверхонь
Підходить для полірування
  • Добре ковзає по поверхні
  • Створює ідеальний глянець при поліровці, не залишаючи голограм
  • Не залишає подряпини на глянцевих поверхнях
Простий догляд за серветкою
  • Швидко висихає
  • Дуже м'який і міцний матеріал
  • Високий термін експлуатації
Не викликає алергію
Вага одиниці поверхні на м² 260 г
Довжина x Ширина 40 x 40 см
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Можна мити при 60 °C
Колір Зелений

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для очищення елементів кузова та салону автомобіля та будь-яких інших поверхонь
Швидке очищення
  • Не залишає розводів і ворсинок
  • Притягує пил за рахунок статичного ефекту
  • Очищення проводиться без застосування спеціальних засобів
  • Збирає пил з дерев'яних ошкуренних поверхонь
Підходить для полірування
  • Добре ковзає по поверхні
  • Створює ідеальний глянець при поліровці, не залишаючи голограм
  • Не залишає подряпини на глянцевих поверхнях
Простий догляд за серветкою
  • Швидко висихає
  • Дуже м'який і міцний матеріал
  • Високий термін експлуатації
Не викликає алергію
Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні на м² 260 г
Довжина x Ширина 40 x 40 см
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Можна мити при 60 °C
Колір Зелений
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт