Серветка з мікроволокна червона 40х40 cm, 5 шт.
Серветка з мікроволокна червона 40х40 cm, 5 шт.
Серветка з мікроволокна червона 40х40 cm, 5 шт. (19910730103)
Серветка з мікроволокна, червона, 40х40 cm, 5 шт. в упаковці -арт. 19910730103
Номер товару 19910730103
В наявності
Ціна:
466.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для очищення елементів кузова та салону автомобіля та будь-яких інших поверхонь
Швидке очищення
Швидке очищення
- Не залишає розводів і ворсинок
- Притягує пил за рахунок статичного ефекту
- Очищення проводиться без застосування спеціальних засобів
- Збирає пил з дерев'яних ошкуренних поверхонь
- Добре ковзає по поверхні
- Створює ідеальний глянець при поліровці, не залишаючи голограм
- Не залишає подряпини на глянцевих поверхнях
- Швидко висихає
- Дуже м'який і міцний матеріал
- Високий термін експлуатації
| Вага одиниці поверхні на м² | 260 г |
| Довжина x Ширина | 40 x 40 см |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 5 шт. |
| Можна мити при | 60 °C |
| Колір | Червоний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для очищення елементів кузова та салону автомобіля та будь-яких інших поверхонь
Швидке очищення
Швидке очищення
- Не залишає розводів і ворсинок
- Притягує пил за рахунок статичного ефекту
- Очищення проводиться без застосування спеціальних засобів
- Збирає пил з дерев'яних ошкуренних поверхонь
- Добре ковзає по поверхні
- Створює ідеальний глянець при поліровці, не залишаючи голограм
- Не залишає подряпини на глянцевих поверхнях
- Швидко висихає
- Дуже м'який і міцний матеріал
- Високий термін експлуатації
Характеристики
| Вага одиниці поверхні на м² | 260 г |
| Довжина x Ширина | 40 x 40 см |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 5 шт. |
| Можна мити при | 60 °C |
| Колір | Червоний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Серветка з мікроволокна жовта 40х40 cm, 5 шт.
Серветка з мікроволокна зелена 40х40 cm, 5 шт.
Серветка з мікроволокна блакитна 40х40 cm, 5 шт.
Немає відгуків про цей товар.