Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сандалії захисні SUMMER X, S1P, антрацит, розмір 38
Фото - 1 - Сандалії захисні SUMMER X, S1P, антрацит, розмір 38
Знижка -22 %
Фото - 1 - Сандалії захисні SUMMER X, S1P, антрацит, розмір 38

Сандалії захисні SUMMER X, S1P, антрацит, розмір 38 (M426034038)

Сандалії захисні SUMMER X, S1P, антрацит, пара, розмір 38, MODYF -арт. M426034038
Номер товару M426034038
В наявності
Ціна:
3784.8 грн/шт
-22 %
2952.18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Робочі сандалії з дихаючої замші на зручній підкладці та з широкою посадкою
  • Дихаюча замша
  • Внутрішня підкладка з поролону з ефектом пам'яті
  • Композитний носок, стійкий до проколів
  • Текстильна проміжна підошва
  • Підошва PU SRC, стійка до ковзання
  • Комфортна ширина 12
  • Без металу
Матеріал захисного підноска Пластик
Ширина стопи 12 (зручне захисне взуття)
Розмір 38
Категорія захисту S1P
Стандарти SRC
Інший стандарт SRC
Верхня частина черевика Замша
Колір Сірий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Робочі сандалії з дихаючої замші на зручній підкладці та з широкою посадкою
  • Дихаюча замша
  • Внутрішня підкладка з поролону з ефектом пам'яті
  • Композитний носок, стійкий до проколів
  • Текстильна проміжна підошва
  • Підошва PU SRC, стійка до ковзання
  • Комфортна ширина 12
  • Без металу
Характеристики arrow_down
Матеріал захисного підноска Пластик
Ширина стопи 12 (зручне захисне взуття)
Розмір 38
Категорія захисту S1P
Стандарти SRC
Інший стандарт SRC
Верхня частина черевика Замша
Колір Сірий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!