Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморіз, округлена головка з фланцем
Фото - 1 - Саморіз, округлена головка з фланцем
Фото - 2 - Саморіз, округлена головка з фланцем
Фото - 1 - Саморіз, округлена головка з фланцем
Фото - 2 - Саморіз, округлена головка з фланцем

Саморіз, округлена головка з фланцем (013404819)

Сталь чорна, Delta Seal, циліндрична скруглена головка, H САМОРІЗ-FLSH-H2-DSS-4,8X19
Номер товару 013404819
В наявності
Ціна:
3.18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь, чорний, Delta Seal, зі шліцом PH
Діаметр головки (dk) 12 мм
Довжина (l1) 19 мм
Висота головки гвинта (k1) 3,25 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,8 мм
Розмір приводу H2
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Пластівці, цинк, чорний
Матеріал Сталь
Область застосування Підходить для кріплення м'яких матеріалів, пластмас, в салоні автомобіля, наприклад, приладових і облицювальних панелей, сидінь, інших деталей інтер'єру.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь, чорний, Delta Seal, зі шліцом PH
Характеристики arrow_down
Діаметр головки (dk) 12 мм
Довжина (l1) 19 мм
Висота головки гвинта (k1) 3,25 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,8 мм
Розмір приводу H2
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Пластівці, цинк, чорний
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для кріплення м'яких матеріалів, пластмас, в салоні автомобіля, наприклад, приладових і облицювальних панелей, сидінь, інших деталей інтер'єру.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -60.2 %
1432.8 грн/шт
570 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити