Саморіз армувальний VZ-BL М4х16
Саморіз армувальний VZ-BL М4х16
Саморіз армувальний VZ-BL М4х16 (0207184016)
FEBOS M, оцинк. сталь., H, полупот. гол., метр.
САМОРІЗ-H2-A2K-M4X16
FEBOS
Номер товару 0207184016
Немає в наявності
Ціна:
0.9 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сталь, оцинкована, синє пасивування, привід PH. Для неавтоматичних гвинтових з'єднань
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,05 мм |
| Діаметр наконечника свердла (dp) | 3,4 мм |
| Довжина наконечника свердла (lp) | 5,2 мм |
| Діаметр головки (dk) | 7 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4.0 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна овальна головка |
| Форма наконечника | Свердлоподібний наконечник |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Сталь, оцинкована, синє пасивування, привід PH. Для неавтоматичних гвинтових з'єднань
Характеристики
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,05 мм |
| Діаметр наконечника свердла (dp) | 3,4 мм |
| Довжина наконечника свердла (lp) | 5,2 мм |
| Діаметр головки (dk) | 7 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4.0 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна овальна головка |
| Форма наконечника | Свердлоподібний наконечник |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
FEBOS M, оцинк. сталь., H, полупот. гол., метр.
Немає відгуків про цей товар.