Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H (01156370)
DIN 7981 оцинкована сталь, циліндрична скруглена головка H форма C
САМОРІЗ-DIN7981-C-H3-A2K-6,3X70
Номер товару 01156370
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 7981, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), форма C, загострений
| Діаметр головки (dk) | 12,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 4,55 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 6,3 мм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| DIN | 7981 |
| Форма | C |
| Стандарти | DIN 7981 |
| Розмір приводу | H3 |
| Тип голови | головка з висувним корпусом |
| Декларація робочих характеристик (EU-CPR) | Ні |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Інформація про продукт
Опис
DIN 7981, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), форма C, загострений
Характеристики
| Діаметр головки (dk) | 12,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 4,55 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 6,3 мм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| DIN | 7981 |
| Форма | C |
| Стандарти | DIN 7981 |
| Розмір приводу | H3 |
| Тип голови | головка з висувним корпусом |
| Декларація робочих характеристик (EU-CPR) | Ні |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Немає відгуків про цей товар.