Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Фото - 1 - Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Фото - 1 - Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H

Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H (01154270)

DIN 7981 оцинкована сталь, циліндрична скруглена головка H форма C САМОРІЗ-DIN7981-C-H2-A2K-4,2X70
Номер товару 01154270
В наявності
Ціна:
3.3 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 7981, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), форма C, загострений
Висота головки гвинта (k1) 3,05 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,2 мм
Довжина (l1) 70 мм
DIN 7981
Діаметр головки (dk) 8,2 мм
Форма C
Стандарти DIN 7981
Розмір приводу H2
Тип голови головка з висувним корпусом
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 7981, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), форма C, загострений
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 3,05 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,2 мм
Довжина (l1) 70 мм
DIN 7981
Діаметр головки (dk) 8,2 мм
Форма C
Стандарти DIN 7981
Розмір приводу H2
Тип голови головка з висувним корпусом
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7.2 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 250 шт
Купити
10.2 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
2.34 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -27.5 %
2.4 грн/шт
1.74 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -65 %
4.14 грн/шт
1.45 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити