Шайба для болтів
Шайба для болтів
Шайба для болтів (049616)
DIN 1440, сталь без покриття
ШАЙБА-DIN1440-D16,0
Номер товару 049616
Немає в наявності
Ціна:
15.12 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 1440, сталь без покриття
| Внутрішній діаметр (d1) | 16 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 28 мм |
| Товщина (h1) | 3 мм |
| Стандарти | DIN 1440 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 1440, сталь без покриття
Характеристики
| Внутрішній діаметр (d1) | 16 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 28 мм |
| Товщина (h1) | 3 мм |
| Стандарти | DIN 1440 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Шайба для болтів
Немає відгуків про цей товар.