Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шайба для болтов
Фото - 2 - Шайба для болтов
Фото - 1 - Шайба для болтов
Фото - 2 - Шайба для болтов

Шайба для болтов (049616)

DIN 1440, сталь без покрытия ШАЙБА-DIN1440-D16,0
Номер товара 049616
Нет в наличии
Цена:
15.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару arrow
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
DIN 1440, сталь без покрытия
Внутренний диаметр (d1) 16 мм
Внешний диаметр (d2) 28 мм
Толщина (h1) 3 мм
Стандарты DIN 1440
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 1440, сталь без покрытия
Характеристики arrow_down
Внутренний диаметр (d1) 16 мм
Внешний диаметр (d2) 28 мм
Толщина (h1) 3 мм
Стандарты DIN 1440
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!