Рукавиці зварювальника шкіряні W-130, пара, розмір 10
Рукавиці зварювальника шкіряні W-130, пара, розмір 10
Рукавиці зварювальника шкіряні W-130, пара, розмір 10 (5350050310)
Рукавиці зварювальника W-130, шкіра, пара, р.10 -арт. 5350050310
Номер товару 5350050310
Немає в наявності
Ціна:
617.4 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сенсорні зварювальні рукавиці забезпечують збереження тактильних відчуттів під час роботи
| Розмір | 10 |
| Довжина | 32 см |
| Стандарт EN | 388, 420, 12477B |
| Категорія | II |
| Внутрішнє оздоблення | Без підкладки |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал | Шкіра наппа |
Область застосування
Підходить для легких робіт під час зварювання, з високою контактною чутливістю
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Сенсорні зварювальні рукавиці забезпечують збереження тактильних відчуттів під час роботи
Характеристики
| Розмір | 10 |
| Довжина | 32 см |
| Стандарт EN | 388, 420, 12477B |
| Категорія | II |
| Внутрішнє оздоблення | Без підкладки |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал | Шкіра наппа |
Застосування
Область застосування
Підходить для легких робіт під час зварювання, з високою контактною чутливістю
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Немає відгуків про цей товар.