Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці зварювальника шкіряні W-120, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці зварювальника шкіряні W-120, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці зварювальника шкіряні W-120, пара, розмір 10

Рукавиці зварювальника шкіряні W-120, пара, розмір 10 (5350050210)

Рукавиці зварювальника W-120, шкіра, пара, р.10 -арт. 5350050210
Номер товару 5350050210
В наявності
Ціна:
388.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійні захисні рукавиці зварювальника для універсального використання
  • Виготовлені із натуральної повнозернистої шкіри вола
  • Розділені шкіряні вставки та манжети для більшої рухливості рук
  • Дуже міцні та зносостійкі
  • Без підкладки
Відповідає стандартам EN 388, EN 420, EN 12477A
Розмір 10
Довжина 35 см
Стандарти EN 388, EN 420, EN 12477A
Категорія II
Внутрішнє оздоблення Без підкладки
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Спилок волової шкіри
Область застосування Для виконання нескладних зварювальних та шліфувальних робіт, видалення задирок та інших грубих операцій.
Не підходять для використання на масляних і жирних робочих місцях.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійні захисні рукавиці зварювальника для універсального використання
  • Виготовлені із натуральної повнозернистої шкіри вола
  • Розділені шкіряні вставки та манжети для більшої рухливості рук
  • Дуже міцні та зносостійкі
  • Без підкладки
Відповідає стандартам EN 388, EN 420, EN 12477A
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Довжина 35 см
Стандарти EN 388, EN 420, EN 12477A
Категорія II
Внутрішнє оздоблення Без підкладки
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Спилок волової шкіри
Застосування arrow_down
Область застосування Для виконання нескладних зварювальних та шліфувальних робіт, видалення задирок та інших грубих операцій.
Не підходять для використання на масляних і жирних робочих місцях.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
661.5 грн/шт
562.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити