Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці зварювальника шкіряні W-110, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці зварювальника шкіряні W-110, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці зварювальника шкіряні W-110, пара, розмір 10

Рукавиці зварювальника шкіряні W-110, пара, розмір 10 (5350050110)

Рукавиці зварювальника W-110, шкіра, пара, р.10 -арт. 5350050110
Номер товару 5350050110
Немає в наявності
Ціна:
961.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісні зварювальні рукавиці на підкладці по всій внутрішній поверхні для всіх видів зварювальних робіт з підвищеною тепловіддачею
Розмір 10
Довжина 35 см
Стандарт EN 388, 420, 12477A
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал Натуральна волова шкіра
Внутрішнє оздоблення Повна підкладка
Тип продукту Рукавиці захисні

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Високоякісні зварювальні рукавиці на підкладці по всій внутрішній поверхні для всіх видів зварювальних робіт з підвищеною тепловіддачею
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Довжина 35 см
Стандарт EN 388, 420, 12477A
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал Натуральна волова шкіра
Внутрішнє оздоблення Повна підкладка
Тип продукту Рукавиці захисні
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція