Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9
Фото - 4 - Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9
Фото - 5 - Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9
Фото - 6 - Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9
Фото - 4 - Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9
Фото - 5 - Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9
Фото - 6 - Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9
Video thumbnail for Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9

Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9 (0899404029)

Рукавиці захисні зимові TIGERFLEX THERMO, покриття латекс, пара, р.9 -арт. 0899404029
Номер товару 0899404029
В наявності
Ціна:
326.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Двошарові трикотажні зимові рукавиці забезпечують чудовий захист від холоду

Категорія II
  • Безшовна в’язка в основі волокон акрилу / поліестру з густим і м’яким ворсом
    Комфортний, м’який та дуже теплий матеріал
  • Покриття долоні і пальців спіненим латексом
    Нітрилові «тигрові смужки» на долоні забезпечують додаткове зачеплення при утриманні предметів
  • Щільне прилягання до руки
    Хороша тактильна чутливість
    Еластична манжета
Оригінальне покриття TIGERFLEX
  • Відмінне зчеплення та оптимізована механічна стійкість
  • Винятковий, привабливий дизайн
  • Поєднує функціональність та дизайн

Відповідає стандартам EN420, EN388, EN511 / x2x
Розмір 9
Клас в'язки 13
Стандарт EN 388, 511, 420
Категорія II
Спеціалізація Захист від холоду
Матеріал покриття Пінистий латекс
Матеріал основи Поліестер / акрилове волокно
Тип продукту Рукавиці захисні
Рукавиці для захисту від механічних чинників в холодну пору року при проведенні будівельних та складальних робіт, а також робіт з обслуговування обладнання.
Марина 21.09.2022

Купувала чоловіку, теплі, сказав що працювати зручно

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Алексей 08.02.2024

Эти перчатки – просто находка для зимы! Работаю на стройке, руки постоянно мерзнут, но с этими никаких проблем. Теплые, удобные, не скользят. Ладони не потеют, даже когда работаешь с инструментом. Очень доволен покупкой!

Назар 01.03.2024

Отлично защищают руки от холода и грязи. Размер 9 подошел идеально. Перчатки прочные, не рвутся, служат уже второй сезон. Рекомендую всем!

Игнат 11.02.2024

Теперь могу спокойно рыбачить часами, даже в самый мороз. Перчатки очень теплые и удобные. Понравилось, что они не промокают и хорошо держат удочку.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям TIGERFLEX THERMO, пара, розмір 9 - відео
Опис arrow_down
Двошарові трикотажні зимові рукавиці забезпечують чудовий захист від холоду

Категорія II
  • Безшовна в’язка в основі волокон акрилу / поліестру з густим і м’яким ворсом
    Комфортний, м’який та дуже теплий матеріал
  • Покриття долоні і пальців спіненим латексом
    Нітрилові «тигрові смужки» на долоні забезпечують додаткове зачеплення при утриманні предметів
  • Щільне прилягання до руки
    Хороша тактильна чутливість
    Еластична манжета
Оригінальне покриття TIGERFLEX
  • Відмінне зчеплення та оптимізована механічна стійкість
  • Винятковий, привабливий дизайн
  • Поєднує функціональність та дизайн

Відповідає стандартам EN420, EN388, EN511 / x2x
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Клас в'язки 13
Стандарт EN 388, 511, 420
Категорія II
Спеціалізація Захист від холоду
Матеріал покриття Пінистий латекс
Матеріал основи Поліестер / акрилове волокно
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Рукавиці для захисту від механічних чинників в холодну пору року при проведенні будівельних та складальних робіт, а також робіт з обслуговування обладнання.
Відгуків (4) arrow_down
Марина 21.09.2022

Купувала чоловіку, теплі, сказав що працювати зручно

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Алексей 08.02.2024

Эти перчатки – просто находка для зимы! Работаю на стройке, руки постоянно мерзнут, но с этими никаких проблем. Теплые, удобные, не скользят. Ладони не потеют, даже когда работаешь с инструментом. Очень доволен покупкой!

Назар 01.03.2024

Отлично защищают руки от холода и грязи. Размер 9 подошел идеально. Перчатки прочные, не рвутся, служат уже второй сезон. Рекомендую всем!

Игнат 11.02.2024

Теперь могу спокойно рыбачить часами, даже в самый мороз. Перчатки очень теплые и удобные. Понравилось, что они не промокают и хорошо держат удочку.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення