Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям, пара, розмір 10
Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям, пара, розмір 10
Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям, пара, розмір 10 (0899408310)
Рукавиці захисні зимові, акрил, покриття латекс, пара, р.10 -арт. 0899408310
Номер товару 0899408310
В наявності
Ціна:
228 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Рукавиці виготовлено з безшовної акрилової тканини з натуральним латексним покриттям
EN388:2016 рівень ефективності: 2242X
EN511 рівень ефективності: X2X
- Акрилова флуоресцентна підкладка, що зберігає тепло рук у холодних умовах
- Текстуроване латексне покриття долоні
- Повітропроникна тильна сторона рукавиці
- Відмінне зчеплення
- Водовідштовхувальне покриття
EN388:2016 рівень ефективності: 2242X
EN511 рівень ефективності: X2X
| Клас в'язки | 10 |
| Розмір | 10 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Матеріал основи | Акрил |
| Спеціалізація | Захист від холоду |
| Матеріал покриття | Латекс |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Колір | Оранжевий, Чорний |
Область застосування
Для легких і середніх навантажень у холодних і вологих умовах
Для легких і середніх навантажень у холодних і вологих умовах
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Рукавиці виготовлено з безшовної акрилової тканини з натуральним латексним покриттям
EN388:2016 рівень ефективності: 2242X
EN511 рівень ефективності: X2X
- Акрилова флуоресцентна підкладка, що зберігає тепло рук у холодних умовах
- Текстуроване латексне покриття долоні
- Повітропроникна тильна сторона рукавиці
- Відмінне зчеплення
- Водовідштовхувальне покриття
EN388:2016 рівень ефективності: 2242X
EN511 рівень ефективності: X2X
Характеристики
| Клас в'язки | 10 |
| Розмір | 10 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Матеріал основи | Акрил |
| Спеціалізація | Захист від холоду |
| Матеріал покриття | Латекс |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Колір | Оранжевий, Чорний |
Застосування
Область застосування
Для легких і середніх навантажень у холодних і вологих умовах
Для легких і середніх навантажень у холодних і вологих умовах
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Рукавиці захисні зимові з латексним покриттям, пара, розмір 8
Немає відгуків про цей товар.