Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям, пара, розмір 8

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям, пара, розмір 8 (089941008)

Рукавиці захисні, бавовна, покриття нітрил, пара, р.8 -арт. 089941008
Номер товару 089941008
Немає в наявності
Ціна:
379.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 12 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальні легкі рукавиці для збірки з нітрилові покриттям
Стандарт EN 388, 420
Розмір 8
Категорія II
Матеріал основи Бавовняна підкладка
Колір Жовтий
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Для легких і середніх механічних навантажень Для ремонтних робіт і технічного обслуговування Для легких кузовних робіт Для автомобільної промисловості, обслуговування легкових і вантажних автомобілів Для установки сантехнічного обладнання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Універсальні легкі рукавиці для збірки з нітрилові покриттям
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 388, 420
Розмір 8
Категорія II
Матеріал основи Бавовняна підкладка
Колір Жовтий
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Для легких і середніх механічних навантажень Для ремонтних робіт і технічного обслуговування Для легких кузовних робіт Для автомобільної промисловості, обслуговування легкових і вантажних автомобілів Для установки сантехнічного обладнання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
2.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -46.7 %
1.8 грн/шт
0.96 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -48.9 %
4.44 грн/шт
2.27 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -43.1 %
2.04 грн/шт
1.16 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -35 %
Спеціальна ціна після авторизації
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
2.4 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити