Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, розмір 10

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям MULTIFIT NITRILE PLUS, пара, розмір 10 (0899405310)

Рукавиці захисні MULTIFIT NITRILE PLUS, поліамід, покриття нітрил, пара, р.10 -арт. 0899405310
Номер товару 0899405310
Немає в наявності
Ціна:
193.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Extremely robust and durable
Розмір 10
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрилова піна із малюнком у вигляді крапок
Матеріал основи Поліамід/еластан
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Збірка, робота в майстерні та задачі механіка Пакувальні та складські роботи Ремонт і технічне обслуговування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Extremely robust and durable
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрилова піна із малюнком у вигляді крапок
Матеріал основи Поліамід/еластан
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Збірка, робота в майстерні та задачі механіка Пакувальні та складські роботи Ремонт і технічне обслуговування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція