Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BLUE NITRILE ECONOMY, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BLUE NITRILE ECONOMY, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BLUE NITRILE ECONOMY, пара, розмір 10

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям BLUE NITRILE ECONOMY, пара, розмір 10 (0899420001)

Рукавиці захисні BLUE NITRILE ECONOMY, бавовна, покриття нітрил, пара, р.10 -арт. 0899420001
Номер товару 0899420001
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисна манжета Підкладка з бавовняного трикотажу середньої ваги, з покриттям з нітрилу та синтетичного латексу Полотняна захисна манжета Дихаючі - Завдяки відкритим тильним сторонам рук Ефективна стійкість до стирання Водовідштовхувальні
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Матеріал основи Бавовняне трикотажне покриття
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Синій
Область застосування Середня механічна стійкість для багатьох ручних робіт, будівельних робіт, дорожнього будівництва, металообробки, транспортування та утилізації

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Захисна манжета Підкладка з бавовняного трикотажу середньої ваги, з покриттям з нітрилу та синтетичного латексу Полотняна захисна манжета Дихаючі - Завдяки відкритим тильним сторонам рук Ефективна стійкість до стирання Водовідштовхувальні
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Матеріал основи Бавовняне трикотажне покриття
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Синій
Застосування arrow_down
Область застосування Середня механічна стійкість для багатьох ручних робіт, будівельних робіт, дорожнього будівництва, металообробки, транспортування та утилізації
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
3228 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
3228 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3228 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
520.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3228 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
3228 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
4002 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -83.9 %
18.66 грн/шт
3 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити