Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з латексним покриттям RED LATEX GRIP, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з латексним покриттям RED LATEX GRIP, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці захисні з латексним покриттям RED LATEX GRIP, пара, розмір 10

Рукавиці захисні з латексним покриттям RED LATEX GRIP, пара, розмір 10 (0899408210)

Рукавиці захисні RED LATEX GRIP, поліестер, покриття латекс, пара, р.10, RED LINE -арт. 0899408210
Номер товару 0899408210
Немає в наявності
Ціна:
75.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
М'які і еластичні безшовні рукавиці.
  • Виготовлені з поліестру, з латексним покриттям на долоні
  • Забезпечують чудовий захват та опір ковзанню
Відповідають стандартам EN420, EN388 Захисні характеристики: 212Х
Клас в'язки 13
Розмір 10
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Матеріал покриття Латекс
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер
Тип продукту Рукавиці захисні
Галузь застосування: Обробка матеріалів в слюсарних майстернях, точна механіка, електронна промисловість, монтажні роботи в сухих умовах.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
М'які і еластичні безшовні рукавиці.
  • Виготовлені з поліестру, з латексним покриттям на долоні
  • Забезпечують чудовий захват та опір ковзанню
Відповідають стандартам EN420, EN388 Захисні характеристики: 212Х
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 13
Розмір 10
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Матеріал покриття Латекс
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Галузь застосування: Обробка матеріалів в слюсарних майстернях, точна механіка, електронна промисловість, монтажні роботи в сухих умовах.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення