Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT DRY, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT DRY, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT DRY, пара, розмір 8

Рукавиці захисні з латексним покриттям MULTIFIT DRY, пара, розмір 8 (0899405508)

Рукавиці захисні MULTIFIT DRY, поліамід, покриття латекс, пара, р.8 -арт. 0899405508
Номер товару 0899405508
Немає в наявності
Ціна:
347.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Рукавиці з відштовхуючим рідину покриттям
Універсальні, особливо підходять для роботи у вологих умовах
Безшовна основа кругової в’язки з поліаміду / еластану
  • Покриття всієї поверхні з дуже еластичного дихаючого спіненого латексу
  • Чудові зчіпні характеристики в сухих і вологих умовах
  • На долонях рукавиць присутня особливо стійка до ковзання мікроструктура
  • Оптимальна посадка і максимальна чутливість
  • Можна легко і швидко надіти і зняти
  • Комфортна ширина манжети
  • Максимальний комфорт
Відповідають стандартам EN388, 407, 420
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 407, 420
Розмір 8
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Пінистий латекс
Матеріал основи Поліамід/еластан
Тип продукту Рукавиці захисні
Універсальні рукавиці з надзвичайно широким спектром застосування. Автосервіс, будівництво, обробка металів та пластмас, автомобільна промисловість, сільхозроботи, технічне обслуговування та інше. Рекомендовано використовувати у вологих умовах.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Рукавиці з відштовхуючим рідину покриттям
Універсальні, особливо підходять для роботи у вологих умовах
Безшовна основа кругової в’язки з поліаміду / еластану
  • Покриття всієї поверхні з дуже еластичного дихаючого спіненого латексу
  • Чудові зчіпні характеристики в сухих і вологих умовах
  • На долонях рукавиць присутня особливо стійка до ковзання мікроструктура
  • Оптимальна посадка і максимальна чутливість
  • Можна легко і швидко надіти і зняти
  • Комфортна ширина манжети
  • Максимальний комфорт
Відповідають стандартам EN388, 407, 420
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388, 407, 420
Розмір 8
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Пінистий латекс
Матеріал основи Поліамід/еластан
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Універсальні рукавиці з надзвичайно широким спектром застосування. Автосервіс, будівництво, обробка металів та пластмас, автомобільна промисловість, сільхозроботи, технічне обслуговування та інше. Рекомендовано використовувати у вологих умовах.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -40 %
36 грн/шт
21.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності