Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні утеплені Multifit Dry, покриття повне латекс, р. 11
Фото - 1 - Рукавиці захисні утеплені Multifit Dry, покриття повне латекс, р. 11
Знижка -42.9 %
Фото - 1 - Рукавиці захисні утеплені Multifit Dry, покриття повне латекс, р. 11

Рукавиці захисні утеплені Multifit Dry, покриття повне латекс, р. 11 (0899405611)

Рукавиці захисні утеплені MULTIFIT DRY з повним латексним покриттям, пара, розмір 11 -арт. 0899405611
Номер товару 0899405611
В наявності
Ціна:
336 грн/шт
-42.9 %
192 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Утеплені захисні рукавиці MULTIFIT DRY для роботи в холодних і вологих умовах

Водовідштовхувальні рукавиці з повним покриттям із натурального латексу для захисту рук під час роботи в умовах низьких температур і підвищеної вологості.

Хороша теплоізоляція

Допомагає зберігати комфорт рук під час роботи в холодному середовищі. Відповідають вимогам EN 511 щодо захисту від контактного та конвективного холоду.

Водовідштовхувальні та повітропроникні

Повне покриття з дуже еластичного та повітропроникного спіненого натурального латексу.

Відмінне зчеплення в сухих і вологих умовах

Додаткове покриття долоні зі спеціальною мікротекстурованою протиковзною поверхнею.

Легко одягати та знімати

Широка манжета та застібка-липучка забезпечують зручне надягання та надійну фіксацію.

Максимальний комфорт

М'яка утеплена поліестерова основа у поєднанні з повітропроникним і гнучким покриттям із натурального латексу забезпечує комфорт під час тривалої роботи. Рукавиці також забезпечують захист від короткочасного контакту з поверхнями, нагрітими до 100 °C.

Підтвердження відповідності

  • EN 388:2016 (3232X) – захист від механічних ризиків
  • EN 511:2006 (X11) – захист від контактного та конвективного холоду
  • EN 407:2004 (X1XXXX) – захист від контактного тепла до 100 °C
Розмір 11
Клас в'язки 13
Спеціалізація Захист від холоду
Матеріал покриття Натуральний латекс
Матеріал основи Поліестер
Тип продукту Рукавиці захисні
Стандарти EN 388, EN 420, EN 511

Застосування

Підходять для роботи в холодних і вологих умовах, монтажних і слюсарних робіт, використання в майстернях, а також ремонтних робіт і технічного обслуговування обладнання.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Утеплені захисні рукавиці MULTIFIT DRY для роботи в холодних і вологих умовах

Водовідштовхувальні рукавиці з повним покриттям із натурального латексу для захисту рук під час роботи в умовах низьких температур і підвищеної вологості.

Хороша теплоізоляція

Допомагає зберігати комфорт рук під час роботи в холодному середовищі. Відповідають вимогам EN 511 щодо захисту від контактного та конвективного холоду.

Водовідштовхувальні та повітропроникні

Повне покриття з дуже еластичного та повітропроникного спіненого натурального латексу.

Відмінне зчеплення в сухих і вологих умовах

Додаткове покриття долоні зі спеціальною мікротекстурованою протиковзною поверхнею.

Легко одягати та знімати

Широка манжета та застібка-липучка забезпечують зручне надягання та надійну фіксацію.

Максимальний комфорт

М'яка утеплена поліестерова основа у поєднанні з повітропроникним і гнучким покриттям із натурального латексу забезпечує комфорт під час тривалої роботи. Рукавиці також забезпечують захист від короткочасного контакту з поверхнями, нагрітими до 100 °C.

Підтвердження відповідності

  • EN 388:2016 (3232X) – захист від механічних ризиків
  • EN 511:2006 (X11) – захист від контактного та конвективного холоду
  • EN 407:2004 (X1XXXX) – захист від контактного тепла до 100 °C
Характеристики arrow_down
Розмір 11
Клас в'язки 13
Спеціалізація Захист від холоду
Матеріал покриття Натуральний латекс
Матеріал основи Поліестер
Тип продукту Рукавиці захисні
Стандарти EN 388, EN 420, EN 511
Застосування arrow_down

Застосування

Підходять для роботи в холодних і вологих умовах, монтажних і слюсарних робіт, використання в майстернях, а також ремонтних робіт і технічного обслуговування обладнання.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт