Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні NITRILON MAX, нітрилове покриття, пара, р.7
Фото - 1 - Рукавиці захисні NITRILON MAX, нітрилове покриття, пара, р.7
Знижка -50 %
Фото - 1 - Рукавиці захисні NITRILON MAX, нітрилове покриття, пара, р.7

Рукавиці захисні NITRILON MAX, нітрилове покриття, пара, р.7 (0899442107)

Рукавиці захисні NITRILON MAX, поліамід, покриття нітрил, пара, розмір7 -арт. 0899442107
Номер товару 0899442107
В наявності
Ціна:
150.9 грн/шт
-50 %
75.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виняткова вправність, особливо при роботі з дрібними деталями, мастилами та мастильними матеріалами

  • Повністю з нітриловим покриттям
  • Приємна для шкіри безшовна підкладка
  • Еластичні манжети
  • Колір основи: сірий
  • Колір покриття: сірий


    Клас в’язки: 15 Матеріал підкладки: Поліамід Матеріал покриття: Нітрил Стандарти: EN 388 EN 420 Категорія: II

  • Клас в'язки 15
    Розмір 7
    Стандарти EN 388, EN 420
    Категорія II
    Матеріал покриття Нітрил
    Матеріал основи Поліамід
    Область застосування Середні та важкі механічні роботи: Будівельна галузь Кузовні роботи Металообробка Обробка пластмас Автомобільна та вантажна промисловість Технічне обслуговування та побутова техніка

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція
    Опис arrow_down
    Виняткова вправність, особливо при роботі з дрібними деталями, мастилами та мастильними матеріалами

  • Повністю з нітриловим покриттям
  • Приємна для шкіри безшовна підкладка
  • Еластичні манжети
  • Колір основи: сірий
  • Колір покриття: сірий


    Клас в’язки: 15 Матеріал підкладки: Поліамід Матеріал покриття: Нітрил Стандарти: EN 388 EN 420 Категорія: II

  • Характеристики arrow_down
    Клас в'язки 15
    Розмір 7
    Стандарти EN 388, EN 420
    Категорія II
    Матеріал покриття Нітрил
    Матеріал основи Поліамід
    Застосування arrow_down
    Область застосування Середні та важкі механічні роботи: Будівельна галузь Кузовні роботи Металообробка Обробка пластмас Автомобільна та вантажна промисловість Технічне обслуговування та побутова техніка
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Інструкції Інструкція
    Останні переглянуті
    78 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Новинка
    504 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    60 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    300 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    846 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    643.1 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 2 шт
    Купити