Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 11
Фото - 2 - Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 11
Фото - 3 - Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 11
Фото - 2 - Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 11
Фото - 3 - Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 11

Рукавиці захисні двосторонні з нітриловим покриттям TIGERFLEX DOUBLE, пара, розмір 11 (0899411221)

Рукавиці захисні двосторонні TIGERFLEX DOUBLE, нейлон, покриття нітрил, пара, р.11 -арт. 0899411221
Номер товару 0899411221
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Реверсивні рукавиці для складально-монтажних робіт, які однаково добре сидять на правій та лівій руці
  • Максимальний комфорт носіння
  • М’яка, безшовна трикотажна підкладка
  • Дихаюча рукавиця з нітриловим покриттям та додатковими нітриловими смужками з обох сторін
  • Спеціальні зони згинання для забезпечення максимальної свободи рухів пальців
  • Еластична манжета з гумкою що щільно прилягає до зап’ястя
  • Хороший захист та механічна стійкість
Покриття з обох боків забезпечує покращену пило- та водовідштовхувальну функцію Економічні та екологічні Рукавицю можна використовувати в роботі з обох сторін, що вдвічі збільшує строки її служби Відповідає стандартам EN420, EN388 Захисні характеристики: 4132X
Розмір 11
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388:2016
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Нейлон
Матеріал покриття Нітрилова піна
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Підходить для робіт, де важлива чутливість пальців та надійний захват. Рекомендується для монтажних робіт у будівництві, промисловості, ремонтних майстернях тощо

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Реверсивні рукавиці для складально-монтажних робіт, які однаково добре сидять на правій та лівій руці
  • Максимальний комфорт носіння
  • М’яка, безшовна трикотажна підкладка
  • Дихаюча рукавиця з нітриловим покриттям та додатковими нітриловими смужками з обох сторін
  • Спеціальні зони згинання для забезпечення максимальної свободи рухів пальців
  • Еластична манжета з гумкою що щільно прилягає до зап’ястя
  • Хороший захист та механічна стійкість
Покриття з обох боків забезпечує покращену пило- та водовідштовхувальну функцію Економічні та екологічні Рукавицю можна використовувати в роботі з обох сторін, що вдвічі збільшує строки її служби Відповідає стандартам EN420, EN388 Захисні характеристики: 4132X
Характеристики arrow_down
Розмір 11
Клас в'язки 15
Стандарт EN 388:2016
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Нейлон
Матеріал покриття Нітрилова піна
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для робіт, де важлива чутливість пальців та надійний захват. Рекомендується для монтажних робіт у будівництві, промисловості, ремонтних майстернях тощо
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
178.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
379.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності