Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні шкіряні BASIC RIGGER, пара, розмір 7
Фото - 1 - Рукавиці захисні шкіряні BASIC RIGGER, пара, розмір 7
Фото - 1 - Рукавиці захисні шкіряні BASIC RIGGER, пара, розмір 7

Рукавиці захисні шкіряні BASIC RIGGER, пара, розмір 7 (0899404529)

Рукавиці захисні BASIC RIGGER, шкіра, пара, р.7 -арт. 0899404529
Номер товару 0899404529
В наявності
Ціна:
216 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захисні рукавиці BASIC RIGGER виготовлені з цільнозернистої буйволячої шкіри природного кольору, що забезпечує високу міцність і стійкість до механічних впливів
Середня товщина шкіри понад 0,9 мм гарантує надійний захист під час виконання загальновиробничих і монтажних робіт.

Конструкція з крилоподібним великим пальцем (wing thumb) покращує зручність захвату та знижує втому рук. Відкрита манжета з еластичною зборкою з тильного боку забезпечує комфортну посадку й надійну фіксацію рукавиць на руці. Рукавиці без підкладки, що робить їх зручними для роботи в умовах помірної температури.

  • Цільнозерниста буйволяча шкіра (BC version)
  • Висока зносостійкість і міцність
  • Середня товщина шкіри понад 0,9 мм
  • Зручний захват завдяки конструкції wing thumb
  • Комфортна посадка завдяки еластичній манжеті
  • Без підкладки – для кращої чутливості та рухливості

Рівень захисту EN 388:
3121X – захист від стирання, порізів, розриву та проколу відповідно до стандарту

Розмір 7
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Шкіра
Стандарти EN 420, EN 388

Застосування

  • Сільське господарство
  • Столярні роботи
  • Будівельні майданчики
  • Демонтажні роботи
  • Обробіток ґрунту
  • Лісове господарство
  • Керування важкою технікою
  • Ландшафтні роботи
  • Роботи з переміщення та обробки матеріалів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Захисні рукавиці BASIC RIGGER виготовлені з цільнозернистої буйволячої шкіри природного кольору, що забезпечує високу міцність і стійкість до механічних впливів
Середня товщина шкіри понад 0,9 мм гарантує надійний захист під час виконання загальновиробничих і монтажних робіт.

Конструкція з крилоподібним великим пальцем (wing thumb) покращує зручність захвату та знижує втому рук. Відкрита манжета з еластичною зборкою з тильного боку забезпечує комфортну посадку й надійну фіксацію рукавиць на руці. Рукавиці без підкладки, що робить їх зручними для роботи в умовах помірної температури.

  • Цільнозерниста буйволяча шкіра (BC version)
  • Висока зносостійкість і міцність
  • Середня товщина шкіри понад 0,9 мм
  • Зручний захват завдяки конструкції wing thumb
  • Комфортна посадка завдяки еластичній манжеті
  • Без підкладки – для кращої чутливості та рухливості

Рівень захисту EN 388:
3121X – захист від стирання, порізів, розриву та проколу відповідно до стандарту

Характеристики arrow_down
Розмір 7
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Шкіра
Стандарти EN 420, EN 388
Застосування arrow_down

Застосування

  • Сільське господарство
  • Столярні роботи
  • Будівельні майданчики
  • Демонтажні роботи
  • Обробіток ґрунту
  • Лісове господарство
  • Керування важкою технікою
  • Ландшафтні роботи
  • Роботи з переміщення та обробки матеріалів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт